Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160604 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 RD - 4160604

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160604 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - rot

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773378665

Artikelnummer

LPP4160604

Herstellernummer

4160604

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

rot

Schirm:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160604 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 RD