Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4160603 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 BN - 4160603

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4160603 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Ader-Farbe - braun

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773378696

Artikelnummer

LPP4160603

Herstellernummer

4160603

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

1

Ader-Farbe:

braun

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160603 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 BN