LAPP ITALIA SRL - LPP4160509 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 OG - 4160509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773380675
Artikelnummer
LPP4160509
Herstellernummer
4160509
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
orange
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Leiter-Form:
rund