Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4125007S/500 LIY 1X0,14 VT - 4125007S/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4125007S/500 LIY 1X0,14 VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 500 M

EAN

4044774694948

Artikelnummer

LPP4125007S/500

Herstellernummer

4125007S/500

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

violett

Ader-Farbe:

violett

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

1.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

4.4 mm

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

3 kg/km

LIY 1X0 14 VT