LAPP ITALIA SRL - LPP3022687 NSHXAFO 1,8/3KV 1X240 BK - 3022687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Außendurchmesser ca. - 34.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -5...90 °C
Packung
1 M
EAN
4044773106237
Artikelnummer
LPP3022687
Herstellernummer
3022687
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
1.8 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Außendurchmesser ca.:
34.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...90 °C
Nennspannung U:
3 kV


