LAPP ITALIA SRL - LPP3022678 NSHXAFO 1,8/3KV 1X16 BK - 3022678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Außendurchmesser ca. - 13 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -5...90 °C
Packung
1 M
EAN
4044773106718
Artikelnummer
LPP3022678
Herstellernummer
3022678
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
1.8 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Außendurchmesser ca.:
13 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...90 °C
Nennspannung U:
3 kV