Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP3022674 NSHXAFO 1,8/3KV 1X2,5 BK - 3022674

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP3022674 NSHXAFO 1,8/3KV 1X2,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2 mm²

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 1.8 kV

  • Nennspannung U - 3 kV

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.872 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773106770

Artikelnummer

LPP3022674

Herstellernummer

3022674

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2 mm²

Mantelmaterial:

Gummi

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

1.8 kV

Nennspannung U:

3 kV

Cavo in gomma flessibile monoconduttore, privo di alogeni, per mezzi di trasporto pubblici e cablaggio NSHXAFÖ 1,8/3 kV NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, privo di alogeni, VDE 0250-606 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo Privo di alogeni