LAPP ITALIA SRL - LPP29032102 GOF DUPLEX PATCHCORD LC/ST G62,5, 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4044776557920
Artikelnummer
LPP29032102
Herstellernummer
29032102
Hersteller
LPP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt