LAPP ITALIA SRL - LPP29021302 GOF DUPLEX PATCHCORD ST/SC G50 OM3, 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Kategorie - OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4044776557289
Artikelnummer
LPP29021302
Herstellernummer
29021302
Hersteller
LPP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


