LAPP ITALIA SRL - LPP29011902 GOF DUPLEX PATCHCORD SC/SC E9 OS2, 2M - 29011902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4044776558002
Artikelnummer
LPP29011902
Herstellernummer
29011902
Hersteller
LPP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


