LAPP ITALIA SRL - LPP29011102 GOF DUPLEX PATCHCORD SC/SC G62,5, 2M - 29011102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
4044776557883
Artikelnummer
LPP29011102
Herstellernummer
29011102
Hersteller
LPP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
orange
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


