Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP28600701 HITRONIC PCF SIMPLEX PUR OUTDOOR - 28600701

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP28600701 HITRONIC PCF SIMPLEX PUR OUTDOOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Ader-Art - Vollader

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

  • Faserart - Multimode 200/230

  • Mit Zugentlastung - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776259312

Artikelnummer

LPP28600701

Herstellernummer

28600701

Hersteller

LPP

Anzahl der Fasern:

1

Ader-Art:

Vollader

Faser-Anzahl je Ader:

1

Faserart:

Multimode 200/230

Mit Zugentlastung:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel metallfrei:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.9 mm

Einblasbar:

nein

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC PCF SIMPLEX PUR OUTDOOR LAPP ITALIA