Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP27900212 HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM2 - 27900212

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP27900212 HITRONIC HQW3000 12G 50/125 OM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 12

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044776109983

Artikelnummer

LPP27900212

Herstellernummer

27900212

Hersteller

LPP

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

12

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Mit Zugentlastung:

ja

Kabel metallfrei:

nein

Einblasbar:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.6 mm

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

HITRONIC HQW3000 12G 50 125 OM2