LAPP ITALIA SRL - LPP2510005/500 OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1,5 - 2510005/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Farbe - rot
Schirm - nein
Packung
500 M
EAN
4044774869766
Artikelnummer
LPP2510005/500
Herstellernummer
2510005/500
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Draht
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U:
10000 V


