Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2510001 OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1 - 2510001

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2510001 OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Farbe - rot

  • Schirm - nein

  • Bewehrung/Armierung - Draht

Packung

  • 1 M

EAN

4044773095517

Artikelnummer

LPP2510001

Herstellernummer

2510001

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Farbe:

rot

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

Draht

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U:

10000 V

ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi - cavo unipolare in silicone per utilizzo speciale come filo di accensione ad alta tensione 10 kV per temperature elevate fino a +180°C Cavo per tensione di innesco elevata