Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP24420055 EPIC SIGNAL M23 A3 N (5) - 24420055

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP24420055 EPIC SIGNAL M23 A3 N (5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25.6 mm

  • Höhe - 41.8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Beschichtung Gehäuse - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4044774924427

Artikelnummer

LPP24420055

Herstellernummer

24420055

Hersteller

LPP

Breite:

25.6 mm

Höhe:

41.8 mm

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Verriegelung:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 A3 N (5) - SONDER IP65 LAPP ITALIA