LAPP ITALIA SRL - LPP2170331 UNITRONIC BUS PB FESTOON 1X2X0,64 - 2170331
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.64 mm
Leiternennquerschnitt - 0.64 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 2
Packung
1 M
EAN
4044773119718
Artikelnummer
LPP2170331
Herstellernummer
2170331
Hersteller
LPP
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Leiternennquerschnitt:
0.64 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
Paare
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...70 °C
Kategorie:
sonstige


