LAPP ITALIA SRL - LPP2170310 UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK - 2170310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774843773
Artikelnummer
LPP2170310
Herstellernummer
2170310
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Dreier
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...70 °C


