LAPP ITALIA SRL - LPP2170128 UNITRONIC LAN 200 SF/UTP CAT.5E - 2170128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.34 mm
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Packung
1 M
EAN
4044773639001
Artikelnummer
LPP2170128
Herstellernummer
2170128
Hersteller
LPP
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.34 mm
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...50 °C
Kategorie:
5E



