LAPP ITALIA SRL - LPP21700630 ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC - 21700630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Durchmesser des Steckverbinders - 36 mm
Anzahl der Datenkontakte - 8
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 5...9 mm
Packung
1 ST
EAN
4044776250302
Artikelnummer
LPP21700630
Herstellernummer
21700630
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
36 mm
Anzahl der Datenkontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
5...9 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
1 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


