Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP19577000 H-A 32 TS M32 N.GEW. HOOD - 19577000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP19577000 H-A 32 TS M32 N.GEW. HOOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 56 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773555103

Artikelnummer

LPP19577000

Herstellernummer

19577000

Hersteller

LPP

Breite:

56 mm

Höhe:

75 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Querbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari, marca , modello LPP19577000 - H-A 32 TS M32 N.GEW. HOOD