LAPP ITALIA SRL - LPP19424500 EPIC H-A 3 MAGSV M20 3-13.5MM - 19424500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22.3 mm
Höhe - 40.5 mm
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Packung
10 ST
EAN
4044773087055
Artikelnummer
LPP19424500
Herstellernummer
19424500
Hersteller
LPP
Breite:
22.3 mm
Höhe:
40.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
ja
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
ja
Mit Dichtung:
nein
Anzahl der Aussparungen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65





