LAPP ITALIA SRL - LPP19111000 EPIC H-B 24 TG M32 N.GEW. HOOD - 19111000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 43 mm
Höhe - 61 mm
Tiefe - 120 mm
Gehäusefarbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4044773557008
Artikelnummer
LPP19111000
Herstellernummer
19111000
Hersteller
LPP
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
43 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
120 mm
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


