LAPP ITALIA SRL - LPP1600810/100 H07ZZ-F 3G1,5 - 1600810/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
4044774651736
Artikelnummer
LPP1600810/100
Herstellernummer
1600810/100
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Per macchine, apparecchiature; privo di alogeni: spettacoli, luoghi ad alta concentrazione di persone/beni di valore H07ZZ-F, , cavo di controllo e comando, isolamento in gomma, 450/750V, privo di alogeni, autoestinguente secondo IEC 60332-3-24, a bassa emissione di fumi LS0H EN 61034-2


