LAPP ITALIA SRL - LPP1591501 J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 M
EAN
4044773101683
Artikelnummer
LPP1591501
Herstellernummer
1591501
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C