Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15315015 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1,5 - 15315015

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15315015 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1418 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777190959

Artikelnummer

LPP15315015

Herstellernummer

15315015

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

2

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...125 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

31 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

74 kg/km