Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15315009 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,75 - 15315009

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15315009 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.191 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777190898

Artikelnummer

LPP15315009

Herstellernummer

15315009

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...125 °C

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

35.5 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

123 kg/km

OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 8X0 75