Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15315001 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X0,5 - 15315001

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15315001 OLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 3X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Adern verdrillt - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044777190812

Artikelnummer

LPP15315001

Herstellernummer

15315001

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Adern verdrillt:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

125 °C

Schirm:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

4.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...125 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

48 mm

Nennspannung U:

500 V

Cavo multipolare schermato a norma EN 50306-4 3P tipo MM S per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - Cavo di comando schermato a norma EN 50306-4 3P tipo MM S, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0 Soddisfa EN 50306-4 classe P, tipo MM S e EN 45545-2 Elevata resistenza termica: da -50°C a +125°C Altamente resistente a oli e carburanti