Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15301002/1000 OLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1 - 15301002/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15301002/1000 OLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

Packung

  • 1000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777256792

Artikelnummer

LPP15301002/1000

Herstellernummer

15301002/1000

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

weiß

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...125 °C

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

11 kg/km

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 1X1; Matassa; EN 50306-2; Tipo M; U/U: 300/500 V; -45 - 125 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; Bianco