Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15301000/500 OLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,5 - 15301000/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15301000/500 OLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777256723

Artikelnummer

LPP15301000/500

Herstellernummer

15301000/500

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

weiß

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...125 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

6 kg/km

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 1X0.5; Matassa; EN 50306-2; Tipo M; U/U: 300/500 V; -45 - 125 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; Bianco