Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP13163600 H-D BCEM AU 0.5 FEMALE CONTACT - 13163600

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP13163600 H-D BCEM AU 0.5 FEMALE CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...0.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773560312

Artikelnummer

LPP13163600

Herstellernummer

13163600

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...0.5 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatto per connettori industriali modello H-D 1 6 MACH. FEMALE LAPP ITALIA