LAPP ITALIA SRL - LPP1249665 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 DBU - 1249665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 1
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
556 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777171262
Artikelnummer
LPP1249665
Herstellernummer
1249665
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP1249665 - serie/modello - OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 5 DBU


