Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1249645 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 VT - 1249645

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1249645 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777171323

Artikelnummer

LPP1249645

Herstellernummer

1249645

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP1249645 - serie/modello - OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 5 VT