Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1249586/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 RD - 1249586/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1249586/100 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

392 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777173761

Artikelnummer

LPP1249586/100

Herstellernummer

1249586/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

180 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

3.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

21 mm

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X2.5; rosso; U/U: 0,6/1 kV; Silicone; -50?C - 180?C; UL recognised; Posa fissa