Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1242000 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X35 GNYE - 1242000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1242000 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X35 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 35 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044776498667

Artikelnummer

LPP1242000

Herstellernummer

1242000

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

35 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

750 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

2

Leiternennquerschnitt (AWG):

2 kcmil

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

125 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

grün/gelb

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...125 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

10.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...125 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Conduttori unipolari testati VDE, secondo EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K) ÖLFLEX® HEAT 125 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 125 SC - cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C