Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1240001/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X16 BK - 1240001/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1240001/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X16 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

593 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776766452

Artikelnummer

LPP1240001/100

Herstellernummer

1240001/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

schwarz

Ader-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...125 °C

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

28.8 mm

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Gewicht:

172 kg/km

OLFLEX HEAT 125 SC 450 750V 1X16 BK