Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1235106K OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 GY - 1235106K

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1235106K OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X1,5 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044776949008

Artikelnummer

LPP1235106K

Herstellernummer

1235106K

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

grau

Ader-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1.5; grigio; U/U: 450/750 V; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; -55?C - 125?C; Posa fissa