Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1234009/100 OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 OG - 1234009/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1234009/100 OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 OG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776765813

Artikelnummer

LPP1234009/100

Herstellernummer

1234009/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

orange

Ader-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...125 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Gewicht:

14 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1; arancione; U/U: 300/500 V; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; -55?C - 125?C; Posa fissa