LAPP ITALIA SRL - LPP1123443/1000 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 5G16 - 1123443/1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1000 M
EAN
4044774602479
Artikelnummer
LPP1123443/1000
Herstellernummer
1123443/1000
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
23.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
354 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
94.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Gewicht:
1296 kg/km


