Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1123438 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G6 - 1123438

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1123438 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044774401263

Artikelnummer

LPP1123438

Herstellernummer

1123438

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G6; U/U: 0,6/1 kV; HFFR; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; UL recognised; Flessibile