LAPP ITALIA SRL - LPP1121361 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G4 - 1121361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773624274
Artikelnummer
LPP1121361
Herstellernummer
1121361
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
17.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
354 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
106.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gewicht:
689 kg/km