Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11195100 H-BE BCEM AG 0.75-1.0 FEMALE CONT (100)

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP11195100 H-BE BCEM AG 0.75-1.0 FEMALE CONT (100)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...1 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773062991

Artikelnummer

LPP11195100

Herstellernummer

11195100

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1 mm²

Abisolierlänge:

7.3 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatto per connettori industriali, marca , modello LPP11195100 - H-BE 2 5 mach. femal