LAPP ITALIA SRL - LPP1024424/100 OLFLEX HEAT 125 C MC 3G1,5 - 1024424/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Schirm - ja
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.479 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777070978
Artikelnummer
LPP1024424/100
Herstellernummer
1024424/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Schirm:
ja
Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravose ÖLFLEX® HEAT 125 C MCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - cavo di comando schermato privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C Sostituisce ÖLFLEX®HEAT 145 C MC Caratteristiche migliorate in caso di incendio Approvazione Germanischer Lloyd


