Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1020131 OLFLEX SERVO 728 CY 3X(2X0,14)+(3X0,14) - 1020131

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1020131 OLFLEX SERVO 728 CY 3X(2X0,14)+(3X0,14)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 9

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044777580903

Artikelnummer

LPP1020131

Herstellernummer

1020131

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

9

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

138 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

55.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Kategorie:

sonstige

Cavo per encoder schermato con guaina in PVC per posa fissa - certificato ÖLFLEX® SERVO 728 CYPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 728 CY - Cavo per encoder schermato per posa fissa o impiego in movimento occasionale con certificazione UL/cUL AWM Successoredi ÖLFLEX®SERVO 720 CY Adatto per diversi tipi di encoder Cavo a bassa capacità