LAPP ITALIA SRL - LPP10113000 EPIC H-B 24 TS 21 ZW. HOOD - 10113000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 43 mm
Höhe - 61 mm
Tiefe - 120 mm
Gehäusefarbe - grau
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773055399
Artikelnummer
LPP10113000
Herstellernummer
10113000
Hersteller
LPP
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
43 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
120 mm
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


