Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0162045 KN92L NICR/NI KCA 2X0,75 IEC - 0162045

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0162045 KN92L NICR/NI KCA 2X0,75 IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773073058

Artikelnummer

LPP0162045

Herstellernummer

0162045

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Cavo per termocoppie modello KN92L NICR NI KCA 2X0 75 IEC LAPP ITALIA