LAPP ITALIA SRL - LPP0106104 OLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG RD - 0106104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 1
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - sonstige
AWG-Größe - 14
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773060072
Artikelnummer
LPP0106104
Herstellernummer
0106104
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
1
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
14
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
rot
Ader-Farbe:
rot
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


