Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0106001 OLFLEX HEAT 260 SC 14/19AWG BK - 0106001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)

  • Ader-Farbe - schwarz

  • Schirm - nein

  • Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773060829

Artikelnummer

LPP0106001

Herstellernummer

0106001

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Ader-Farbe:

schwarz

Schirm:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.42 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)