Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0105105 OLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG WH - 0105105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)

  • Ader-Farbe - weiß

  • Schirm - nein

  • Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773060881

Artikelnummer

LPP0105105

Herstellernummer

0105105

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Ader-Farbe:

weiß

Schirm:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.04 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)