Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0103104 OLFLEX HEAT 260 SC 18/7AWG RD - 0103104

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0103104 OLFLEX HEAT 260 SC 18/7AWG RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • AWG-Größe - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

4044773062755

Artikelnummer

LPP0103104

Herstellernummer

0103104

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

AWG-Größe:

sonstige

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

rot

Ader-Farbe:

rot

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

1.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

7 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

9 kg/km

OLFLEX HEAT 260 SC 18 7AWG RD